Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Sintec Multifunktionsarmlehne schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Sintec Multifunktionsarmlehne schwarz BIMOS Sintec Multifunktionsarmlehne schwarz
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Sintec Multifunktionsarmlehne schwarz BIMOS Sintec Multifunktionsarmlehne schwarz
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Sintec Multifunktionsarmlehne schwarz BIMOS Sintec Multifunktionsarmlehne schwarz
Artikel-Nr.:
     223-5890016
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849095813
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
ergonomischer Bürostuhl

BIMOS Sintec Multifunktionsarmlehne schwarz

Multifunktionsarmlehne, 1 Paar

• Mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung
• Armauflage schwenk- und arretierbar
• Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Armlehnen starr:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Ja
Ausführung / Typ:
9353
Passend für Modell:
Sintec, Solitec, Laborstuhl, Premitec
Anzahl:
10
Armlehnen mit Auflage:
Ja
Armlehnen höhenverstellbar:
Ja
Armlehnen nachträglich montierbar:
Ja
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
pro Paar
€ 7,90*
ab € 71,65*
€ 84,98*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 84,99*
4 Tage
121
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 85,01*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 85,42*
Lager 223
32
pro Stück
€ 8,50*
ab € 109,28*
€ 128,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9801-1000
ab € 245,56*
Zubehör
Bimos
9810-1000
ab € 231,94*
Zubehör
Bimos
9811-1000
ab € 267,40*
Zubehör
Bimos
9820-1000
ab € 247,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.