Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5863250 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6414300092384 |
| |
|
| | |
| KATRIN Toilettenpapier Spender Katrin F. 2 Rollen KATRIN® Toilettenpapierspender • Für 2 Kleinrollen • Robust und zuverlässig • Elegantes Design • Verschließbar • Spender für zwei Kleinrollen • Kunststoff-Ausführung • Zur Eckmontage geeignet • Passend auch für 115-mm-Premium-Rollen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 165 mm | Breite: | 145 mm | Material: | Kunststoff | Spenderaufnahmemenge: | 2 | Für Rollen-Durchmesser: | 118 mm | Ausführung für Hygienebeutel: | Nein | Ausführung mit Schließsystem: | Nein | Ausführung für Rollen-Handtücher: | Nein | Ausführung für Papier-Falthandtücher: | Nein | Ausführung für Toilettenpapier Großrollen: | Nein | Ausführung für Toilettenpapier Kleinrollen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, katrin handtuchspender weiß, handtuchspender, handtuchspender katrin |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,19* | € 43,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,10* | € 49,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 45,76* | € 57,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 45,88* | € 58,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 70,15* | € 87,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|