Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEPA Toilettenpapier Großrolle 280m weiss, Ve 6 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WEPA WEPA Toilettenpapier Großrolle 280m weiss, Ve 6 Rollen
Artikeldetailsicht WEPA WEPA Toilettenpapier Großrolle 280m weiss, Ve 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     223-5863233
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000735022144
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

WEPA Toilettenpapier Großrolle 280m weiss, Ve 6 Rollen

Toilettenpapier Großrolle, 2-lagig

Eigenschaften:
• 1 Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen
• Keine Zweckentfremdung
• Hohe Kapazität

Einsatzbereiche:
• Für stark frequentierte Räume
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tissue-Papier mit Prägung
Material:
100 % Altpapier
Farbe:
weiß
Lagen:
2
Rollenlänge:
280 m
Rollen-Innen-Ø:
60 mm
Rollen-Außen-Ø:
250 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 19,06*
€ 25,64*
3 Tage
617
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,95*
€ 25,73*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 22,43*
€ 30,23*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,08*
€ 33,67*
Lager 223
79
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 34,23*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sofidel
401849
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.