Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Toilettenpapier 029180 1.100Bl. 2lagig RC hochweiß 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446024001
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     029180
EAN/GTIN:
     4000735022144
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Satino by WEPA Toilettenpapier 2-lagig hochweiß 1.100 Bl. 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Variante:
Großrolle
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
1.100 Bl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
607
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,91*
€ 25,21*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,86*
€ 25,23*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 22,22*
€ 29,78*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,06*
€ 33,07*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sofidel
401849
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.