| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5862625 Herst.-Nr.: 60951-00000-00 EAN/GTIN: 4042448841957 |
| |
|
| | |
| TESA Anti-Rutsch 15M X 50mm, Schwarz/Gelb tesa® Anti-Rutsch • Extrem rau • Strapazierfähig • Klebstark • Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel • Zur Rutschvermeidung bei Treppenstufen, Schrägen, Leitern, etc. Weitere Informationen: | | Höhe: | 760-1080 | Tiefe: | 1000 mm | Breite: | 1000 mm | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb schwarz tesa, pvc-band, pvc-band schwarz |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 33,48* | € 40,38* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 33,96* | € 43,31* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 34,79* | € 43,53* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 37,44* | € 44,89* | | | | Lager 223 | | | | 3 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 49,80* | € 60,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 181,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|