Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL5010 - Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL5010 - Enzianblau
Artikel-Nr.:
     223-5860741
Hersteller:
     BRILLMOBIL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049751143785
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL5010 - Enzianblau

perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Maße B x H:
1981 x 457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
14025119.11E
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 106,00*
€ 133,12*
€ 4,80*
ab € 105,79*
€ 133,12*
€ 75,00*
ab € 106,47*
€ 133,12*
2 Tage
93
€ 4,90*
ab € 107,32*
€ 135,16*
Lager 223
93
€ 8,50*
ab € 139,98*
€ 173,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,94*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,99*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,54*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,37*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,37*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,72*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,66*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 4,166*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,99*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,91*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,82*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,26*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,70*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 76,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.