Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.Weg/Notausg. Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.Weg/Notausg. Li
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.Weg/Notausg. Li
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.Weg/Notausg. Li
Artikel-Nr.:
     223-5860402
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589004819
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...

SAFETYMARKING Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.Weg/Notausg. Li

Rettungsschild, Notausgang links ohne Richtungspfeil

• ASR A1.3 E001
• DIN EN ISO 7010 E001
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 E001, 67510-4 Unterklasse C
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,20*
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,20*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,89*
6 Tage
40
4
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 9,85*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 9,13*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
38.0031
ab € 2,17*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.