| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5851676 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560505668 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Gerätestiel Rundkopf 28mm, 150 cm, Konus (Besenstiel) Gerätestiele, aus Holz, mit Konus • Rundkopf • Sauber geschliffen Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Länge: | 1500 mm | Material: | Holz | Mit Konus: | 1 | Durchmesser: | 28 mm | HACCP-geeignet: | Nein | Mit Aufhängeloch: | Nein | Mit Metallstielhalter: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 4,36* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,37* | € 6,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 4,54* | € 6,72* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,98* | € 7,12* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,41* | € 19,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|