Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Augenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Augenschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Augenschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Augenschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Augenschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Augenschutz
Artikel-Nr.:
     223-5850640
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589367655
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt

SAFETYMARKING Gebotsschild Alu 200mm Augenschutz

Gebotsschild, Augenschutz benutzen

• ASR A1.3 M004
• DIN EN ISO 7010 M004
Weitere Informationen:
Infotext:
6 Stk. / Bogen
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
200 mm
Ausführung nach DIN Norm:
DIN EN ISO 7010 M004
Ausführung selbstklebend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,33*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,33*
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,06*
5 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,49*
Lager 223
100
1
€ 8,50*
ab € 6,08*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 4,98*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,52*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,81*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,05*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,96*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,75*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.