Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Führungsspirale 5 M 2,0/4,5 MB401/MB501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Führungsspirale 5 M 2,0/4,5 MB401/MB501 Drahtdurchmesser 1,0 - 1,2 mm
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Führungsspirale 5 M 2,0/4,5 MB401/MB501 Drahtdurchmesser 1,0 - 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     223-5721432
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     122.0039
EAN/GTIN:
     4330816101599
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
Drahtführungsseele
PTFE-Seele
drahtführungsspirale 5m

ABICOR BINZEL Führungsspirale 5 M 2,0/4,5 MB401/MB501

Für nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und Aufgaben bietet ABICOR BINZEL den optimal abgestimmten Schweiß- oder Schneidbrenner, für den manuellen oder automatischen Einsatz, luft- und flüssiggekühlt. Selbstverständlich mit dem erforderlichen Schweiß-Zubehör und abgerundet durch ein umfangreiches Programm an Roboterperipherie-Systemen.
Weitere Informationen:
Brennertyp:
MB GRIP 401 D, MB GRIP 501 D
Länge [m]:
5,0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
1
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,92*
2 Tage
38
25
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,30*
2 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 4,49*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,77*
Lager 223
30
1
€ 8,50*
ab € 3,47*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
131.0001
ab € 0,56*
Zubehör
ABICOR BINZEL
165.0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.