Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtführungen 1-1,2mm 5m blk Seele blk A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-1204740734
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     122.0039
EAN/GTIN:
     4036584056368
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
Drahtführungsseele
PTFE-Seele
drahtführungsspirale 5m
Seele blankWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blank· Außen-Ø: 4,5mm· passend für: MB 240 D/MB 401 D/MB 501 D· Innen-Ø: 2mm
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1-1,2 mm
Schlauchpaketlänge:
5 m
Marke:
A.BINZEL
Ausführung:
Seele blank
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ptfe seele, binzel drahtführungsspirale, Drahtführung, Drahtführungen, Drahtführungsspiralen, MIG/MAG Brenner, Seelen, Spirale
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 3,91*
1 Tag
33
25
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,36*
1 Tag
33
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,48*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 3,15*
€ 4,53*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
131,0001
ab € 0,55*
Zubehör
ABICOR BINZEL
165,0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.