Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtführungen 1-1,2mm 5m blk Seele blk A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-1204740734
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     122,0039
EAN/GTIN:
     4036584056368
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
Drahtführungsseele
PTFE-Seele
drahtführungsspirale 5m
Seele blankWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blank· Außen-Ø: 4,5mm· passend für: MB 240 D/MB 401 D/MB 501 D· Innen-Ø: 2mm
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1-1,2 mm
Schlauchpaketlänge:
5 m
Marke:
A.BINZEL
Ausführung:
Seele blank
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ptfe seele, binzel drahtführungsspirale, Drahtführung, Drahtführungen, Drahtführungsspiralen, MIG/MAG Brenner, Seelen, Spirale
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 3,91*
1 Tag
33
25
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,36*
Lager 1498
33
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,48*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 3,15*
€ 4,53*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
131,0001
ab € 0,55*
Zubehör
ABICOR BINZEL
165,0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.