| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4810083 Herst.-Nr.: 17810 EAN/GTIN: 4103810178108 |
| |
|
| | |
| PRESSOL Fettfüllgerät 10 kg / 210-240 mm Fettfüllgerät Ausführung: Durch den hochschiebbaren Deckel kann jederzeit die noch im Eimer befindliche Fettmenge geprüft werden. Die Füllkupplung ist schräg aufgesetzt, so können auch Fettpressen mit schräg eingesetztem Füllnippel problemlos befüllt werden. Lieferung mit Saugrohr, Füllnippel M10 x 1 zum Umrüsten von Fettpressen anderer Fabrikate und Staubkappe an der Füllkupplung, mit einer Kette gesichert. Anwendung: Zur Befüllung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Zum Befüllen von Hebel-, Einhand- und Druckluftfettpressen | SB-Verpackt: | Nein | Saugrohrlänge: | 510 mm | Passend für Eimer: | 10 kg | Passend für Eimer-Innendurchmesser: | 210-240 mm | Passend für max. Eimerhöhe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,86* | € 89,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,08* | € 91,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,44* | € 91,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,52* | € 91,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 93,52* | € 115,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|