Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Fettfüllgerät 10 kg / 210-240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Fettfüllgerät 10 kg / 210-240 mm
Pressol Fettfüllgerät 10 kg / 210-240 mm
Pressol Fettfüllgerät 10 kg / 210-240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110752
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17810
EAN/GTIN:
     4103810178108
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
Fettfüllgerät

Durch hochschiebbaren Deckel jederzeit Einblick auf die noch im Eimer befindliche Fettmenge. Füllkupplung ist schräg aufgesetzt, es können deshalb auch Fettpressen mit schräg eingesetztem Füllnippel problemlos befüllt werden. Zur Füllung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Pressol
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
für Eimer-Innen-Ø:
210-240 mm
für max. Eimerhöhe:
380 mm
passend für Eimer ca.:
10 kg
Inhalt:
für 10 kg Behälter
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Fettfüllgerät 10kg/210-240mm Pressol
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 72,98*
€ 89,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,11*
€ 90,41*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 74,28*
€ 91,02*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 91,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,13*
€ 91,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.