Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270314004, Fettfüllgerät für Eimer 210-240mm 10kg PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610500
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17810
EAN/GTIN:
     4103810178108
Suchbegriffe:
Fettpresse
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettpresse pressol
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270314004, Fettfüllgerät , Handpumpe , Pumpwerk , Füllnippel, Anschlussgewinde M10 x 1 , Staubdeckel , Behälterbefestigung , Fettfolgekolben , Zum Befüllen von Hebel-, Einhand- und Druckluft-Fettpressen, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3850 GRAMM
passend für Eimer ca.:
10 kg
Saugrohrlänge:
510 mm
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
17810
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Abschmiergerät, FETTFÜLLGERÄT, 4103810178108, 1488627
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 72,72*
€ 89,44*
€ 4,90*
ab € 71,39*
€ 90,41*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 73,91*
€ 91,02*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 74,02*
€ 91,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 91,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.