Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Einschraubfräser 90 Grad mit IK 16,0mm Z 2 für APKT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad mit IK 16,0mm Z 2 für APKT10
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad mit IK 16,0mm Z 2 für APKT10
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad mit IK 16,0mm Z 2 für APKT10
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad mit IK 16,0mm Z 2 für APKT10
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad mit IK 16,0mm Z 2 für APKT10
Artikel-Nr.:
     223-4730476
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     562-02-016-113
EAN/GTIN:
     4332163927822
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser

PREMIO Einschraubfräser 90 Grad mit IK 16,0mm Z 2 für APKT10

Einschraubfräser, 90°

Ausführung: Einschraubfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.

Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#.
Weitere Informationen:
Ø D:
16 mm
Z:
2
Ø d h6:
8,5 mm
Ø d1:
13,5 mm
L:
25 mm
M:
M8
ap max.:
9 mm
Wendeschneidplatte:
APKT/APMT 1003...
Herstellerartikelnummer:
4332163927822
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,77*
€ 101,88*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 82,22*
€ 101,92*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 83,89*
€ 103,48*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 81,82*
€ 103,71*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 107,76*
€ 132,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.