Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Einschraubfräser D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990630
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163927822
EAN/GTIN:
     4332163927822
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser
Einschraubfräser, 90° Ausführung: Einschraubfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#.
Weitere Informationen:
Ø d1:
13,5 mm
L:
25 mm
Ø D:
16 mm
Z:
2
ap max.:
9 mm
Wendeschneidplatte:
APKT/APMT 1003...
M:
M8
Ø d h6:
8,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubkopierfräser, Kopierschraubfräser, Speed-Cut-Aufschraubfräser, WSP-Einschraubfräser, Wendeplatten-Einschraubfräser, Wendeschneidplatten-Eckaufschraubfräser, einschraubfräser, Wendeplattenfräser, positiv, und, Schaft-, Eckfräser, Tauchfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Wendeplattenträger, Gard, Innenkühlung, 90G, mit, 90°, Modularfräser, 3029990630, 29990630
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 81,90*
€ 101,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 101,51*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 81,66*
€ 103,34*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 84,10*
€ 104,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.