Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Einschraubfräser mit AG M16 D 32mm Z 2 mit IK für RD.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser mit AG M16 D 32mm Z 2 mit IK für RD.
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser mit AG M16 D 32mm Z 2 mit IK für RD.
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser mit AG M16 D 32mm Z 2 mit IK für RD.
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser mit AG M16 D 32mm Z 2 mit IK für RD.
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser mit AG M16 D 32mm Z 2 mit IK für RD.
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser mit AG M16 D 32mm Z 2 mit IK für RD.
Artikel-Nr.:
     223-4730394
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     522-05-035-116
EAN/GTIN:
     4332163927815
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser

PREMIO Einschraubfräser mit AG M16 D 32mm Z 2 mit IK für RD.

Kopierfräser (Einschraubfräser)

Ausführung: Plan- und Kopierfräser (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen für den Werkzeug- und Formenbau, geeignet zum Schräg- und Axialeintauchen sowie Bohrzirkularfräsen.

Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#.
Weitere Informationen:
Ø D:
32 mm
Z:
2
Ø d h6:
17 mm
Ø d:
16 mm
L:
43 mm
Ø d1:
28,8 mm
M:
M16
ap max.:
4 mm
Wendeschneidplatte:
RDHX/RDGT/RDHT 1604...
Herstellerartikelnummer:
4332163927815
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 134,56*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 134,81*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 110,58*
€ 136,22*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 137,30*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 143,88*
€ 174,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.