| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163927815 Herst.-Nr.: 522-02-032-116 EAN/GTIN: 4332163927815 |
| |
|
| | |
| Kopierfräser (Einschraubfräser) mit Innenkühlung Ausführung: Plan- und Kopierfräser (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen für den Werkzeug- und Formenbau, geeignet zum Schräg- und Axialeintauchen sowie Bohrzirkularfräsen. Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser ist separat bestellbar.. Weitere Informationen: | | Abmessungen L: | 43 mm | Wendeschneidplatte: | RDHX/RDGT/RDHT..1604... | Ø D: | 32 mm | Anzahl Schneiden: | 2 | Abmessungen Ø d h6: | 17,0 mm | Abmessungen Ø D1: | 29,0 mm | Schnitttiefe ap/max.: | 4,0 mm | IK: | ja | Abmessungen Ø d: | 16 mm | M: | M16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufschraubkopierfräser, Kopierschraubfräser, Speed-Cut-Aufschraubfräser, WSP-Einschraubfräser, Wendeplatten-Einschraubfräser, Wendeschneidplatten-Eckaufschraubfräser, einschraubfräser, Fräser, mit, Kopierfräser, Innenkühlung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,41* | € 134,88* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,33* | € 134,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,21* | € 137,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,82* | € 138,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,58* | € 139,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|