| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727252 Herst.-Nr.: 84004710 EAN/GTIN: 4332163798057 |
| |
|
| | |
| PRAMET Scheibenfräser mit Bund D 100x6mm Z 10 Scheibenfräser mit Bund Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel 2°30' – Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen. Weitere Informationen: | | Ø D: | 100 mm | Z: | 10 mm | Ø d H7: | 27 mm | H: | 23,5 mm | S: | 6 mm | Ø d1: | 48 mm | ap max.: | 23,5 mm | Wendeschneidplatte: | SNHQ 1203.... | Herstellerartikelnummer: | 4332163798057 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,36* | € 615,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,62* | € 626,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,03* | € 627,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,18* | € 627,22* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 698,99* | € 785,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|