Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser m. Bd. D 100 x 6 mm Z 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser m. Bd. D 100 x 6 mm Z 10
Scheibenfräser m. Bd. D 100 x 6 mm Z 10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163798057
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     84004710
EAN/GTIN:
     4332163798057
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Scheibenfräser mit Bund

Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel 2°30´ – Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen.

Weitere Informationen:
Wendeschneidplatte:
SNHQ 1203....
Abmessungen s:
6 mm
Ø D:
100 mm
Anzahl Schneiden:
10
Schnitttiefe ap/max.:
23,5 mm
Abmessungen Ø d1:
48 mm
Abmessungen Ø d H7:
27 mm
Abmessungen H:
23,5 mm
Weitere Suchbegriffe: format scheibenfräser, scheibenfräser, Fräser, Bund, mit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,31*
€ 584,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 523,51*
€ 584,56*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 545,33*
€ 595,78*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 546,38*
€ 608,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 560,91*
€ 610,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,38*
€ 695,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,83*
€ 686,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,58*
€ 649,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.