Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 125x12mm Z 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 125x12mm Z 12
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 125x12mm Z 12
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 125x12mm Z 12
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 125x12mm Z 12
Artikel-Nr.:
     223-4727238
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     84005160
EAN/GTIN:
     4332163797890
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser

PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 125x12mm Z 12

Scheibenfräser ohne Bund

Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30' , Radialwinkel 15°.
Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen.

Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ø D:
125 mm
Z:
12
Ø d H7:
40 mm
H:
31 mm
S:
12 mm
Ø d1:
58 mm
ap max.:
31 mm
Wendeschneidplatte:
SNHQ 1207....
Herstellerartikelnummer:
4332163797890
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 620,65*
€ 713,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 646,43*
€ 727,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,32*
€ 727,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 647,43*
€ 727,49*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 831,32*
€ 905,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,83*
€ 1.077,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,40*
€ 1.034,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,96*
€ 1.011,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,04*
€ 998,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,32*
€ 989,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.