Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser o. Bd. D 125 x12 mm Z 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser o. Bd. D 125 x12 mm Z 12
Scheibenfräser o. Bd. D 125 x12 mm Z 12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163797890
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     84005160
EAN/GTIN:
     4332163797890
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Scheibenfräser ohne Bund

Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30´ – Radialwinkel 15°. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen.

Weitere Informationen:
Wendeschneidplatte:
SNHQ 1207....
Abmessungen s:
12 mm
Ø D:
125 mm
Anzahl Schneiden:
12
Schnitttiefe ap/max.:
31 mm
Abmessungen Ø d1:
58 mm
Abmessungen Ø d H7:
40 mm
Abmessungen H:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: format scheibenfräser, scheibenfräser, Fräser, Bund, ohne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,75*
€ 689,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 618,49*
€ 689,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 646,77*
€ 703,42*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 647,98*
€ 717,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 661,57*
€ 720,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,30*
€ 820,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,62*
€ 812,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,68*
€ 781,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,79*
€ 769,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,75*
€ 751,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.