| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727165 Herst.-Nr.: 532-05-052-116 EAN/GTIN: 4332163796305 |
| |
|
| | |
| PREMIO Aufsteckfräser mit Innenkühlung D 52 X 22mm Z 5 für RD.. Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau. Weitere Informationen: | | Ø D: | 52 mm | Z: | 5 | Ø d: | 12 mm | Ø d H7: | 22 mm | L: | 50 mm | ap max.: | 3; 4 mm | Wendeschneidplatte: | RDHX/RDGT/RDHT 12T3... | Herstellerartikelnummer: | 4332163796305 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,18* | € 169,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,71* | € 170,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,44* | € 170,95* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,81* | € 172,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 181,57* | € 221,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|