Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z5 für RD.12T3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z5 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z5 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z5 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z5 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z5 für RD.12T3 FORMAT
Aufsteck-Kopierfräser D52mm Z5 für RD.12T3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163796305
EAN/GTIN:
     4332163796305
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
L:
50 mm
Ø D:
52 mm
Z:
5
Ø d H7:
22 mm
ap max.:
3; 4 mm
Wendeschneidplatte:
RDHX/RDGT/RDHT 12T3...
Ø d:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf format, plan-und kopierfräser, Wendeplattenfräser, positiv, Aufsteckfräser, und, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Rundplattenfräser, Wendeplattenträger, Innenkühlung, Kopierfräser, Aufsteck-Kopierfräser, mit, Modularfräser, Kopier-, Planfräser, 3029990900, 29990900
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 138,25*
€ 171,18*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 171,19*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 174,69*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 175,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 175,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.