| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727123 Herst.-Nr.: 516-02-016-113 EAN/GTIN: 4332163795698 |
| |
|
| | |
| PREMIO Schaftfräser 90 Grad mit IK D 16mm Z 2 für APKT10 Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Weitere Informationen: | | Ø D: | 16 mm | Z: | 2 | Ø d g7: | 16 mm | L: | 85 mm | L2: | 25 mm | ap max.: | 9 mm | Wendeschneidplatte: | APKT/APMT 1003... | Herstellerartikelnummer: | 4332163795698 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,64* | € 116,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,51* | € 116,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,86* | € 118,28* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,51* | € 119,72* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 124,31* | € 152,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|