Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser zylindrisch D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser zylindrisch D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Schaftfräser zylindrisch D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Schaftfräser zylindrisch D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Schaftfräser zylindrisch D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Schaftfräser zylindrisch D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Schaftfräser zylindrisch D16mm Z2 für APKT/APMT 1003. FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990445
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163795698
EAN/GTIN:
     4332163795698
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Weitere Informationen:
L2:
25 mm
L:
85 mm
Ø D:
16 mm
Z:
2
ap max.:
9 mm
Wendeschneidplatte:
APKT/APMT 1003...
Ø d g7:
16 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Kopierschaftfräser, WSP-Schaftfräser, Wendeplatten-Schaftfräser, format fräser mit schaft, fräser mit schaft, schaftfräser z2, Wendeplattenfräser, positiv, Eckmesserkopf, und, Schaft-, Eckfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Wendeplattenträger, Innenkühlung, Grad, 90G, zylindrisch, mit, 90°, Modularfräser, 3029990445, 29990445
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 116,57*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 94,57*
€ 116,61*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 94,31*
€ 119,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 120,80*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 121,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.