| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727088 Herst.-Nr.: 551-10-100-116 EAN/GTIN: 4332163794950 |
| |
|
| | |
| PREMIO Planfräser 45 Grad mit IK D 100mm Z 10 Planfräser, 45° Ausführung: Doppelt positiver Planfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M Rostfrei und S Superlegierung, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken, die zu Vibrationen neigen. Weitere Informationen: | | Ø D: | 100 mm | Z: | 10 | Ø d H7: | 32 mm | Ø d1: | 45 mm | L: | 50 mm | Ø D1: | 110 mm | ap max.: | 4,5 mm | Wendeschneidplatte: | SEMT 09T3... | Herstellerartikelnummer: | 4332163794950 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,11* | € 344,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 294,52* | € 344,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 288,86* | € 347,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,14* | € 348,65* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 384,66* | € 447,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|