| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163794950 Herst.-Nr.: 551-10-100-116 EAN/GTIN: 4332163794950 |
| |
|
| | |
| Planfräser 45° mit Innenkühlung Ausführung: Doppelt positiver Planfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M und S, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken, die zu Vibrationen neigen. Weitere Informationen: | | Abmessungen L: | 50 mm | Wendeschneidplatte: | SEMT 09T3AFSN | Ø D: | 100 mm | Anzahl Schneiden: | 10 | Abmessungen Ø D1: | 110,0 mm | Schnitttiefe ap/max.: | 4,5 mm | IK: | ja | Abmessungen Ø d1: | 45 mm | Abmessungen Ø d h7: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,45* | € 341,66* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,42* | € 341,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,48* | € 344,72* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,91* | € 347,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,64* | € 350,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|