Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMMEL + KELLER Rändelwerkzeug Schaft 12x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Rändelwerkzeug Schaft 12x12mm
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Rändelwerkzeug Schaft 12x12mm
Artikeldetailsicht HOMMEL + KELLER HOMMEL + KELLER Rändelwerkzeug Schaft 12x12mm
Artikel-Nr.:
     223-4726661
Herst.-Nr.:
     851-12R150404
EAN/GTIN:
     4030741290442
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter

HOMMEL + KELLER Rändelwerkzeug Schaft 12x12mm

Rändelwerkzeug, ohne Rändelrad

Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Lieferung ohne Rändelrad.

Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung).
Für Einstich- und Längsrändelungen verwendbar. Zudem ist das Werkzeug für alle Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RBL, RBR, RGE 30°, RGE 45° einsetzbar.

Profil am Werkstück: RAA – 2 x AA
RBL – 2 x RBR
RBR – 2 x RBL
RGE 30° – 1 x BL 30° + 1 Stück BR 30°
RGE 45° – 1 x BL 45° + 1 Stück BR 45°

Maschinentyp: Langdrehautomaten (CNC und konventionell), Schaftoberkante = Spitzenhöhe.
Weitere Informationen:
Modell:
851-12 R 150404
Arbeitsbereich Ø:
6-20 mm
Schaft:
12 x 12 mm
Schaftlänge:
101 mm
benötigte Rändel:
15 x 4 x 4 mm
Herstellerartikelnummer:
31000680
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 83,25*
€ 103,01*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 103,81*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 87,57*
€ 107,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 109,92*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 112,36*
€ 138,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.