Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelwerkzeug Schaft 12x12 H+K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelwerkzeug Schaft 12x12 H+K
Rändelwerkzeug Schaft 12x12 H+K
Rändelwerkzeug Schaft 12x12 H+K
Rändelwerkzeug Schaft 12x12 H+K
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030741290442
Herst.-Nr.:
     851-12R150404
EAN/GTIN:
     4030741290442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelformwerkzeug
Rändelhalter
rändelformwerkzeug zeus
rändelhalter
Rändelwerkzeug (ohen Rändelrad), Modell 851 Ausführung: Körper aus Vergütungsstahl. Lieferung ohne Rändelrad. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Für Einstich- und Längsrändelungen verwendbar. Zudem ist das Werkzeug für alle Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RGE 30°, RGE 45° einsetzbar. Rändelräder: RAA – 2 Stück AA RGE 30° – 1 Stück BL 30°/1 Stück BR 30° RGE 45° – 1 Stück BL 45°/1 Stück BR 45° Maschinentyp: Langdrehautomaten – CNC und konventionell – Schaftoberkante ist im Werkzeughalter integriert.
Weitere Informationen:
Modell:
851–12R150404 | 851-12 R 150404
Arbeitsbereich Ø:
8–15 mm
benötigte Rändel:
15 x 4 x 4 mm
Schaft:
12 x 12 mm
Schaftlänge:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeug, Rändelrad, ohne, 851, Modell, 2941
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 103,11*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 103,11*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 103,87*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 84,42*
€ 104,48*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 87,48*
€ 107,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.