Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm
Artikel-Nr.:
     223-4715997
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784089296
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 3,50mm

Mini-Langlochfräser

Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1 = e8:
3,5 mm
Schneidenlänge l2:
6 mm
Gesamtlänge l1:
37 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Stahl:
0,006 mm | 30 | 25 | 15
Alu:
105
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784089296
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,25*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,26*
6 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 4,28*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,34*
Lager 223
61
1
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.