Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Einwegfr. WN K N HSSCo8 3,50mm Z3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784089296
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784089296
EAN/GTIN:
     4317784089296
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Mini-Langlochfräser, HSS Co8, extrakurz, blank

Ausführung: Kurz, mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Stähle bis 1000 N/mm²:
25
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
37 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,006 mm
Schneidenlänge l2:
6 mm
Ø d1 = e8:
3,50 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,23*
4 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,25*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,95*
€ 4,28*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,32*
5 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.