Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4714008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784206471
Suchbegriffe:
DIN 8090
Reibahle DIN 8090
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093

FORMAT Maschinen-Reibahle DIN 8093 B K10 1,0mm

HM-Maschinenreibahle

Ausführung: Vollhartmetall bis Nenn-Ø 9,0 mm, hartmetallbestückt ab Nenn-Ø 10,0 mm, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollhartmetall
Nenn-Ø:
1 mm
Schneidenlänge:
5,5 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Schaft-Ø h9:
1 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Titan > 850 N/mm²:
empfohlen
Alu:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Gehärteter Stahl:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784206471
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 11,39*
€ 15,97*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 16,01*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 16,45*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 11,77*
€ 16,78*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 15,11*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.