Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN8093K10 Form B 1,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015460100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784206471
EAN/GTIN:
     4317784206471
Suchbegriffe:
DIN 8090
Reibahle DIN 8090
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Vollhartmetall bis Nenn-Ø 9,0 mm, hartmetallbestückt ab Nenn-Ø 10,0 mm, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Titan > 850 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
Ausführung:
Vollhartmetall
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
34 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Nenn-Ø:
1 mm
Schneidenlänge:
5,5 mm
Schaft-Ø h9:
1 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 8093, Reibahlen Werksnorm, din 8093, Maschinenschälreibahle, FORMAT, NC-Reibahle, 8093, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, NC-Maschinenreibahle, Reibahlen, Format, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Schälreibahle, Maschinen-Reibahle, Schneide, DIN8093B, 8093B, Automatenreibahle, Werkzeug, Werkzeugmaschine, HM-Maschinenreibahle, DIN8093, DIN, nicht, Reibahle, 3015460100, 15460100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 16,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,51*
€ 16,19*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,54*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 11,76*
€ 16,88*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 15,01*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.