| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4713569 Herst.-Nr.: 15624260 EAN/GTIN: 4033591016965 |
| |
|
| | |
| GFS Führungszapfen Gr. 2 26,0mm mit IK Führungszapfen Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | rotierend und mit Innenkühlung | Zapfen-Ø (e8) D: | 26 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 105 mm | Kopflänge: | 18 mm | Herstellerartikelnummer: | 15624260 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,94* | € 42,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,95* | € 42,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,20* | € 42,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,85* | € 42,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,74* | € 53,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|