Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Innenkühlung Gr.2 26mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Innenkühlung Gr.2 26mm GFS
Führungszapfen Innenkühlung Gr.2 26mm GFS
Führungszapfen Innenkühlung Gr.2 26mm GFS
Führungszapfen Innenkühlung Gr.2 26mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014912600
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     15624260
EAN/GTIN:
     4033591016965
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rotierend und mit Innenkühlung
Gesamtlänge:
105 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Kopflänge:
18 mm
Zapfen-Ø e8 D:
26 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, 1491, Innenkühlung, 1491...., GFS, mit, Zapfen, rotierend, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014912600, 14912600
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 31,81*
€ 41,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,82*
€ 41,11*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 41,15*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 31,89*
€ 41,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.