| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4713036 Herst.-Nr.: 21010000 EAN/GTIN: 4033591019201 |
| |
|
| | |
| GFS Kreisschneider Lilliput Schaft 10mm Kreisschneider Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet). Für Bohrungen von 18 mm bis 80 mm geeignet. Die Messer werden direkt in den Querbalken gespannt. Es ist je eine Aufnahme für gerade und ziehende Schnitte vorhanden. Lieferumfang: 1 Stück Zentrierbohrer Ø 5 mm. 1 Stück HSS-Messer Nr. 122 für dünnwandige Bleche. Aufnahmemöglichkeit für ziehende Messer Nr. 122 und gerade Messer Nr. 2 und Nr. 3. Weitere Informationen: | | Schneidbereich: | 18-80 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Herstellerartikelnummer: | 21010000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,90* | € 146,53* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 122,26* | € 147,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,22* | € 147,89* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,73* | € 161,48* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 179,76* | € 210,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|