Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm
Artikel-Nr.:
     223-4712016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784125215
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037

FORMAT Spiralbohrer DIN 8037 N HM 12,00mm

Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen.

Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
12 mm
Spirallänge:
63 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Guss GG/GTS f:
0,16 mm/U
Stahl:
80 | 64 | 51
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
70
Kupfer Cu-Leg.:
180
Gehärteter Stahl:
20 | 10
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784125215
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 8037
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 15,97*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 15,97*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 16,32*
6 Tage
18
€ 4,30*
ab € 11,81*
€ 16,67*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 13,46*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.