| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4711255 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784110488 |
| |
|
| | |
| FORMAT Blechbohrer HSS 5,1mm Karosseriebohrer Ausführung: Ähnlich DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem, doppelseitigem Spitzenanschliff. Mit kleiner Querschneide sowie am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen). Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren von dünnwandigen Materialien ohne Ankörnen. Besonders für Karosserie- und Metallbau, Nietlöcher, Schraubenlöcher etc. sowie für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø h8: | 5,1 mm | Spirallänge: | 17 mm | Gesamtlänge: | 62 mm | Stahl: | empfohlen | geeignet | bedingt geeignet | INOX ferrit./martens.: | geeignet | INOX austenitisch: | geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Alu: | bedingt geeignet | Alu > 8% Si: | bedingt geeignet | Kupfer Cu-Leg.: | bedingt geeignet | Beschichtung: | dampfbehandelt | Herstellerartikelnummer: | 4317784110488 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,22* | € 1,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,21* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,21* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,23* | € 1,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,40* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|