Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm
Artikel-Nr.:
     223-4710850
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784262743
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer

FORMAT Kleinstbohrer DIN 1899-A HSSE 0,10mm

Kleinstbohrer

Ausführung: Spezialbohrer, Oberfläche blank, rechtsschneidend, mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff.

Ø-Toleranz: am Spiralteil 0/–0,004 mm.

Anwendung: Zum Bohren kleiner Löcher mit hoher Bohrungsgenauigkeit. Besonders für hochlegierte Stähle sowie für kurz- und langspanende Werkstoffe geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø:
0,1 mm
Spirallänge l:
0,5 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Schaft-Ø h8:
1 mm
Stahl:
0,006 mm/U | 20 | 18 | 12
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
INOX duplex:
11
Guss GG/GTS:
22
Guss GGG:
18
Titan > 850 N/mm²:
5
Alu:
26
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784262743
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
10
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 4,62*
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 4,62*
2 Tage
10
10
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 4,70*
5 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 4,81*
Lager 223
10
10
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.