| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4710823 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784116763 |
| |
|
| | |
| FORMAT Spiralbohrer-Satz DIN 338 N HSS geschliffen 1-13,0mm Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Satzinhalt Ø h8: | 1-13 mm | Anzahl Bohrer: | 25 Stück | jeweils steigend: | 0,5 mm | Stahl: | 25 | 22 | Guss GG/GTS: | 30 | Guss GGG: | 24 | Alu: | 70 | Beschichtung: | dampfbehandelt | Herstellerartikelnummer: | 4317784116763 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,69* | € 47,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,61* | € 48,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,60* | € 49,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,59* | € 49,72* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,10* | € 55,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|