| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611584 Herst.-Nr.: 277020 EAN/GTIN: 4014855104673 |
| |
|
| | |
| KLINGSPOR Schleifmoprad WSM 617 LS 309 X 125x20mm Korn 80 Gewinde M 14 Winkelfächerschleifer WSM 617 Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) in Kunstharzbindung. Mit M14-Anschlussgewinde. Die fächerförmige, radiale Anordnung passt sich hervorragend den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an. Anwendung: Speziell zum Entgraten, wobei hier die Kanten verrundet werden. Es bildet sich kein Sekundärgrat mehr. Zudem hervorragend zum Entfernen von Oberflächenbeschichtungen geeignet. In der Regel entfällt vor dem erneuten Beschichten der Zwischenschliff. Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Körnung: | 80 | Arbeitsbreite: | 20 mm | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Kunststoff/GFK: | empfohlen | Holz: | empfohlen | Farbe/Lack: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 277020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,98* | € 8,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,05* | € 9,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,15* | € 9,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,24* | € 9,56* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,25* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|