Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmop WSM 617 125x20mm K 80 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifmop WSM 617 125x20mm K 80 Klingspor
Winkelschleifmop WSM 617 125x20mm K 80 Klingspor
Winkelschleifmop WSM 617 125x20mm K 80 Klingspor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014855104673
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     277020
EAN/GTIN:
     4014855104673
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Winkelschleifmop
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
80
Ø x Breite:
125 x 20 mm
Breite:
20 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,93*
1 Tag
92
1
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,84*
Lager 7
80
1
€ 4,79*
ab € 7,14*
€ 9,95*
1 Tag
92
1
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 10,05*
4 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 7,18*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.