Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmop WSM 617 125x20 mm K 80 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifmop WSM 617 125x20 mm K 80 Klingspor
Winkelschleifmop WSM 617 125x20 mm K 80 Klingspor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209565
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     277020
EAN/GTIN:
     4014855104673
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Winkelschleifmop

WSM 617
Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) in Kunstharzbindung. Mit M14-Anschlussgewinde. Die fächerförmige, radiale Anordnung passt sich hervorragend den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an.

Anwendung: Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Farbe, Kunststoff und Holz mit dem Winkelschleifer. Speziell zum Entgraten, wobei hier die Kanten verrundet werden. Es bildet sich kein Sekundärgrat mehr. Zudem hervorragend zum Entfernen von Oberflächenbeschichtungen geeignet. In der Regel entfällt vor dem erneuten Beschichten der Zwischenschliff.

Ø 125 mm

Weitere Informationen:
Körnung:
80
Außen-Ø:
125 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
277020
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, klingspor fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe, 84380080, Klingspor, QR4026707, Schleifmittel, Unterlage, Winkelschleifmop
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
92
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,93*
2 Tage
92
1
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,84*
3 Tage
80
1
€ 4,79*
ab € 7,14*
€ 9,95*
2 Tage
92
1
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 10,05*
5 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 7,18*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.