| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611370 Herst.-Nr.: 9-1528 EAN/GTIN: 4023138128138 |
| |
|
| | |
| CEDIMA Diamant-Trennscheibe, geschl. Rand EC- 42 / 230x 3,0x 10x 22,23mm Diamant-Trennscheibe EC-42.1 Turbo Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand. EC-42.1 Turbo Zum Trennen von Beton, Waschbeton, Betondachsteinen, Klinker, weichen Natursteinen, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Stahlbeton, Steinzeugrohr, harte Natursteine und Granit geeignet. Segmenthöhe 10 mm. Weitere Informationen: | | Ø: | 230 mm | Segmentbreite: | 2,6 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Herstellerartikelnummer: | 10000833 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,84* | € 16,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,11* | € 16,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,02* | € 17,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,94* | € 17,64* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,25* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|