Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC-42.1230x10x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC-42.1230x10x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-42.1230x10x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-42.1230x10x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4023138128138
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10000833
EAN/GTIN:
     4023138128138
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
EC-42.1 Turbo
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,6 mm | 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Rand, geschlossener, EC-42
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 7,90*
ab € 11,84*
€ 16,71*
1 Tag
44
€ 4,90*
ab € 12,11*
€ 16,98*
6 Tage
44
€ 4,30*
ab € 12,02*
€ 17,18*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,94*
€ 17,64*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.