Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK SPK 1520/6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK SPK 1520/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 15 mm, Breite: 20 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.14, Max. RPM: 31500 RPM, Opt. RPM von: 6000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 42 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK SPK 1520/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 15 mm, Breite: 20 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.14, Max. RPM: 31500 RPM, Opt. RPM von: 6000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 42 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK SPK 1520/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 15 mm, Breite: 20 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.14, Max. RPM: 31500 RPM, Opt. RPM von: 6000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 42 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikel-Nr.:
     223-4611005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44171526
EAN/GTIN:
     4007220153932
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Spitzbogenform
Spitzbogen-Filzpolierstift

Filzstift FK SPK 1520/6 M

Filzstift

Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s.

Zur Bearbeitung von Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Typ:
SPK 1520
Kopf-Ø x Höhe:
15 x 20 mm
empf. Drehzahl:
6000-12000 min-1
max. Drehzahl:
31500 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Metall, hochwarmfest:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
FK SPK 1520/6M
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
20
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,45*
2 Tage
845
10
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,56*
5 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 2,55*
€ 3,68*
1 Tag
50
10
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,70*
Lager 223
41
1
€ 8,50*
ab € 3,32*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.