Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift SPK1520/6 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift SPK1520/6 Pferd
Filzstift SPK1520/6 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-202128
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     FK SPK 1520/6M
EAN/GTIN:
     4007220153932
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Spitzbogenform
Spitzbogen-Filzpolierstift
Filzstift 6 mm Schaft-Ø

Ausführung: Aus stabilem Filz mit Metallschaft.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611+8811) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
15 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FK SPK 1520/6M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenfilzpolierstift, Filzpolierstift Spitzkegelform, Spitzkegel-Filzpoliertstift, Spitzkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift spitzbogenform, 86020030, Filzstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR5027918, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
855
10
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,17*
6 Tage
895
10
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,36*
Lager 6C8MS
37
20
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,43*
5 Tage
855
10
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,55*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.