| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610878 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784137706 |
| |
|
| | |
| FORMAT Diamant-Schleifstift Kugelform 10,0x70mm/6 Diamant-Schleifstift, Kugelform Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm. Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s. Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten sowie zum Gravieren. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø: | 10 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Stahl: | bedingt geeignet | Guss: | empfohlen | Hartmetall: | empfohlen | Ferrit: | bedingt geeignet | Kunststoff/GFK: | empfohlen | Keramik: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784137706 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 11,15* | € 16,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,18* | € 16,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,44* | € 16,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,77* | € 17,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,09* | € 18,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|